SCAME PARRE S.P.A. - SCA563.32865 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 11H IP67 C/FUS - 563.32865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 11 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADVANCE2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636157009
Codice prodotto
SCA563.32865
Cod. produttore
563.32865
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no