SCAME PARRE S.P.A. - SCA576.4321 CASSETTA DI DERIVAZIONE 136 SISTEMA ADV2 - 576.4321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 150 mm
Larghezza - 136 mm
Profondità - 105 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADVANCE2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636150697
Codice prodotto
SCA576.4321
Cod. produttore
576.4321
Produttore
SCA
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
150 mm
Larghezza:
136 mm
Profondità:
105 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero RAL:
7035
Cassetta di derivazione 136 singola Sistema ADVANCE2 in tecnopolimero color grigio RAL 7035 con coperchio cieco - IP66.