AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.JEM2002 DISP. COMANDO EMERG. IP66 20A 2P - 590.JEM2002

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.JEM2002 DISP. COMANDO EMERG. IP66 20A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636274027

Codice prodotto

SCA590.JEM2002

Cod. produttore

590.JEM2002

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Numero di poli:

2

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

20A 2P IP66 Y1 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO GW 960°C