AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.PL004002 CONTATTO NA - 16A (X 16-32-40A) - VERDE - 590.PL004002

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.PL004002 CONTATTO NA - 16A (X 16-32-40A) - VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636094342

Codice prodotto

SCA590.PL004002

Cod. produttore

590.PL004002

Produttore

SCA

Corrente nominale: 16A-32A-63A. Tensione di impiego: 100÷690V~. Frequenza di impiego: 50÷60Hz. Tensione d’isolamento: 500/690V~. Grado di protezione: IP66/IP67. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -25°C +40°C. Minima temperatura di funzionamento: -40°C. Massima temperatura di funzionamento: +60°C.