SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.PR04K CONTENITORE VUOTO 4 POSTI GRIGIO - 590.PR04K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 4
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8001636270210
Codice prodotto
SCA590.PR04K
Cod. produttore
590.PR04K
Produttore
SCA
Numero di elementi di comando:
4
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
54 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
180 mm
Larghezza:
75 mm