AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.3506-1268 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK3 - 630.3506-1268

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.3506-1268 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 2

  • Numero di prese Schuko - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636264639

Codice prodotto

SCA630.3506-1268

Cod. produttore

630.3506-1268

Produttore

SCA

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione nominale:

230 V

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese Schuko:

1

Quadro di distribuzione portatile Block3