AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA639.4080 CONTENITORE SERIE BEEBOX 400X300 X80 - 639.4080

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA639.4080 CONTENITORE SERIE BEEBOX 400X300 X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Profondità - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636202327

Codice prodotto

SCA639.4080

Cod. produttore

639.4080

Produttore

SCA

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

80 mm

Grado di protezione: IP41. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -15°C +35°C. Massima temperatura di funzionamento 60°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Materiale: Tecnopolimero. Grado IK a 20°C: IK08. Isolamento totale e: Si. Halogen free: Si. Colore: Grigio RAL 7035.