AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA653.020 KIT GUIDA DIN PER ALUBOX 653.00 - 653.020

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA653.020 KIT GUIDA DIN PER ALUBOX 653.00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Forma - Quadrato

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Ingresso sul fondo -

  • Ampliabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636189703

Codice prodotto

SCA653.020

Cod. produttore

653.020

Produttore

SCA

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Forma:

Quadrato

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Ingresso sul fondo:

Ampliabile:

no

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

GRIGIO ACCIAIO ZINCATO