SCAME PARRE S.P.A. - SCA653.04 CASSETTA ALUBOX 253X217X93 MM - 653.04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ALUBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636079219
Codice prodotto
SCA653.04
Cod. produttore
653.04
Produttore
SCA
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
253 mm
Larghezza:
217 mm
Profondità:
93 mm
Ampliabile:
no
Materiale:
Alluminio
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno