SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0030 BASE QUADRO EASYBOX MIS.3 - 655.0030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 520 mm
Larghezza - 460 mm
Profondità - 245 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636080697
Codice prodotto
SCA655.0030
Cod. produttore
655.0030
Produttore
SCA
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
520 mm
Larghezza:
460 mm
Profondità:
245 mm
Larghezza in numero di moduli:
20
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Numero di moduli:
60
Colore:
Grigio
Numero di righe:
3
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035


