SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0034 PIASTRA DI FONDO ISOLANTE EASYBOX MIS.3 - 655.0034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 444 mm
Larghezza - 407 mm
Perforata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636110769
Codice prodotto
SCA655.0034
Cod. produttore
655.0034
Produttore
SCA
Materiale:
Plastica
Altezza:
444 mm
Larghezza:
407 mm
Perforata:
no
Piastra di fondo in materiale isolante


