AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0110 BASE QUADRO EASYBOX LAMIERA MIS.1 - 655.0110

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0110 BASE QUADRO EASYBOX LAMIERA MIS.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 370 mm

  • Larghezza - 320 mm

  • Profondità - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636088341

Codice prodotto

SCA655.0110

Cod. produttore

655.0110

Produttore

SCA

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

370 mm

Larghezza:

320 mm

Profondità:

210 mm

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Colore:

Grigio

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro di distribuzione stagno in metallo 15/10 verniciato con resina epossidica, solo per uso interno