AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0120 BASE QUADRO EASYBOX LAMIERA MIS.2 - 655.0120

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0120 BASE QUADRO EASYBOX LAMIERA MIS.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di copertura - Nessuno

  • Tipo di porta - Nessuno

  • Altezza - 370 mm

  • Larghezza - 460 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636088372

Codice prodotto

SCA655.0120

Cod. produttore

655.0120

Produttore

SCA

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Altezza:

370 mm

Larghezza:

460 mm

Profondità:

245 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Materiale (del corpo):

Acciaio

Classe di protezione:

II

Quadro di distribuzione stagno in metallo 15/10 verniciato con resina epossidica, solo per uso interno