AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.02401 QUADRO EASYBOX MIS.4 INOX - 655.02401

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.02401 QUADRO EASYBOX MIS.4 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di copertura - Porta

  • Tipo di porta - Singolo

  • Coperchio / Porta trasparente - no

  • Altezza - 670 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636088495

Codice prodotto

SCA655.02401

Cod. produttore

655.02401

Produttore

SCA

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio / Porta trasparente:

no

Altezza:

670 mm

Larghezza:

460 mm

Profondità:

245 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

Classe di protezione:

II

Quadro di distribuzione stagno in acciaio inox, fornito con porta cieca già montata