SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.32020 KIT DIN EASYBOX L=320 - 655.32020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 320 mm
Numero di moduli per guida DIN - 12
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636080840
Codice prodotto
SCA655.32020
Cod. produttore
655.32020
Produttore
SCA
Altezza:
150 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
320 mm
Numero di moduli per guida DIN:
12
Pannello standard con feritoia DIN completo di guida DIN


