AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.0026-000 QUADRO MBOX2 VUOTO PER 6 PRESE OPTIMA - 656.0026-000

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.0026-000 QUADRO MBOX2 VUOTO PER 6 PRESE OPTIMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 365 mm

  • Altezza - 440 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636195155

Codice prodotto

SCA656.0026-000

Cod. produttore

656.0026-000

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Tensione nominale:

230/400 V

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

365 mm

Altezza:

440 mm

Profondità:

290 mm

IP66 16 DIN (2x8) SENZA PORTA