AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7026-665 MBOX2 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI - 656.7026-665

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7026-665 MBOX2 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 365 mm

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 3

  • Tensione nominale - 230/400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636201832

Codice prodotto

SCA656.7026-665

Cod. produttore

656.7026-665

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

365 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

3

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

440 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità:

290 mm

IP66