AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7924-008 MBOX2 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI - 656.7924-008

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7924-008 MBOX2 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 32 A

  • Carico massimo allacciabile - 18 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 365 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636196794

Codice prodotto

SCA656.7924-008

Cod. produttore

656.7924-008

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

32 A

Carico massimo allacciabile:

18 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

365 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

440 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

4

Interruttore principale:

Nessuno

Numero di poli interruttore generale:

4

Profondità:

290 mm

2 prese 220 V 16 A 2P+T, 2 prese 380 V 16 A 3P+T,