SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7926-714 MBOX2 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI - 656.7926-714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 365 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 440 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636209807
Codice prodotto
SCA656.7926-714
Cod. produttore
656.7926-714
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
365 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
440 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
290 mm
MBOX2 morsett.+emergenza pr. s/fusibili. Serie commerciale: Serie MBOX2. Grado di protezione: IP65. Unità di alimentazione (*): Alimentaz da morset. di connes. N° uscite disponibili: 6. N° prese. 2P+T 16A (*): 4. N° prese. 3P+N+T 32A (*): 2. In disp. ing/tipoapparecchio: MT 4P 32A. In disp. ing/tipo apparecchio: Diff. 4P 40A 0,03A. Pot. prelevabile rif. Int. Gen: 18 KW. N° int. magn. 1P16A: 4.