AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.5035-242 MBOX3 S/PORTA PR.OMNIA C/FUS+63A MORSET. - 657.5035-242

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.5035-242 MBOX3 S/PORTA PR.OMNIA C/FUS+63A MORSET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 63 A

  • Carico massimo allacciabile - 35 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 520 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636209487

Codice prodotto

SCA657.5035-242

Cod. produttore

657.5035-242

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

63 A

Carico massimo allacciabile:

35 kVA

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

520 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

475 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

1

Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:

5

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

4

Interruttore principale:

Nessuno

Numero di poli interruttore generale:

4

Profondità:

380 mm

2 prese 220 V 16 A 2P+T, 1 presa 380 V 16 A 3P+T,1 1 presa 380 V 32 A 3P+T+N,1 presa 380 V 63 A 3P+T