AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.5135-017 MBOX3 S/PORTA PR.OMNIA C/FUS+63A + SPINA - 657.5135-017

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.5135-017 MBOX3 S/PORTA PR.OMNIA C/FUS+63A + SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 520 mm

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Altezza - 475 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636036083

Codice prodotto

SCA657.5135-017

Cod. produttore

657.5135-017

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

520 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

475 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità:

380 mm

IP66