SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.5935-038 MBOX3 S/PORTA PR.OMNIA C/FUS+63A +EMERG. - 657.5935-038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 520 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 475 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636209586
Codice prodotto
SCA657.5935-038
Cod. produttore
657.5935-038
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
520 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
380 mm
IP65


