SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8035-087 MBOX3 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI - 657.8035-087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 63 A
Carico massimo allacciabile - 35 kVA
Grado di protezione (IP) - IP66
Larghezza - 520 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636205038
Codice prodotto
SCA657.8035-087
Cod. produttore
657.8035-087
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
63 A
Carico massimo allacciabile:
35 kVA
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
520 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
4
Profondità:
380 mm


