SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6056-131 MBOX5 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI - 658.6056-131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP66
Larghezza - 670 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 785 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636213194
Codice prodotto
SCA658.6056-131
Cod. produttore
658.6056-131
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
670 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
785 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
400 mm
IP66


