AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6859-052 MBOX5 CON SPINA+EMERGENZA PRESE C/FUS. - 658.6859-052

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6859-052 MBOX5 CON SPINA+EMERGENZA PRESE C/FUS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 100 A

  • Carico massimo allacciabile - 55 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 670 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636213699

Codice prodotto

SCA658.6859-052

Cod. produttore

658.6859-052

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

100 A

Carico massimo allacciabile:

55 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

670 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

3

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

785 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

4

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

4

Profondità:

400 mm

IP65