AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6959-996 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE C/FUS. - 658.6959-996

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6959-996 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE C/FUS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 100 A

  • Carico massimo allacciabile - 55 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 670 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636234533

Codice prodotto

SCA658.6959-996

Cod. produttore

658.6959-996

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

100 A

Carico massimo allacciabile:

55 kVA

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

670 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

785 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità:

400 mm

Quadro di distribuzione con fusibili,numero di prese interbloccate: 2x 2P+T 16A, 1x2P+T 16A, 3x 3P+T 16A, 2x 3P+N+T, 1x3P+N+T 63A.