AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA672.2200 QUADRO DOMINO MOD.340 1 BLOCC. - 672.2200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 340 mm

  • Larghezza - 184 mm

  • Profondità - 140 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636102252

Codice prodotto

SCA672.2200

Cod. produttore

672.2200

Produttore

SCA

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

340 mm

Larghezza:

184 mm

Profondità:

140 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero RAL:

7035

Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°1 presa flangia 136x125