AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA672.5622 CENTRALINO M550 24DIN PER 6 PRESE (4+2) - 672.5622

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 550 mm

  • Larghezza - 477 mm

  • Profondità - 140 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636251691

Codice prodotto

SCA672.5622

Cod. produttore

672.5622

Produttore

SCA

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

550 mm

Larghezza:

477 mm

Profondità:

140 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero RAL:

7035

Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°6 prese flangia 136x125