AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA685.009 SCATOLA DER.300X220 C/PAS.IP55 - 685.009

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA685.009 SCATOLA DER.300X220 C/PAS.IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di ingressi - 12

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636056241

Codice prodotto

SCA685.009

Cod. produttore

685.009

Produttore

SCA

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

12

Colore:

Grigio

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

120 mm

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

SCATOLA DER.300X220 C/PAS.IP55