SCAME PARRE S.P.A. - SCA685.011 SCATOLA DER.460X380 C/PAS.IP55 SCABOX - 685.011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di ingressi - 14
Colore - Grigio
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Serie SCABOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636182643
Codice prodotto
SCA685.011
Cod. produttore
685.011
Produttore
SCA
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
14
Colore:
Grigio
Lunghezza:
450 mm
Larghezza:
370 mm
Profondità:
130 mm
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì