SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.205 SCATOLA DER.120X 80 S/PAS.IP56 - 686.205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Lunghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie SCABOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636056265
Codice prodotto
SCA686.205
Cod. produttore
686.205
Produttore
SCA
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
50 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no


