AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.229 SCATOLA DER.300X220 IP56 TRASP - 686.229

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.229 SCATOLA DER.300X220 IP56 TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636077048

Codice prodotto

SCA686.229

Cod. produttore

686.229

Produttore

SCA

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

120 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

SCATOLA CON PARETI LISCE. Coperchio a vite. COPERCHIO TRASPARENTE. (K1) Accetta staffe di fissaggio art. 654.0021. (◆) Adatta per il montaggio del kit cerniere.