SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.410 SCATOLA DER.380X300 ALTA IP56 - 686.410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Lunghezza - 380 mm
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
Serie SCABOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636066967
Codice prodotto
SCA686.410
Cod. produttore
686.410
Produttore
SCA
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
170 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì


