AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.429 SCATOLA DER.300X220 ALTA 56 TR - 686.429

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.429 SCATOLA DER.300X220 ALTA 56 TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 300 mm

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636077062

Codice prodotto

SCA686.429

Cod. produttore

686.429

Produttore

SCA

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

170 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

SCATOLA CON PARETI LISCE. Coperchio a vite. SCATOLA ALTA COPERCHIO TRASP.