SCAME PARRE S.P.A. - SCA688.005 SCATOLA DER.120X 80 C/PAS.IP55 CUBIK 960 - 688.005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Universale
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di ingressi - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8001636164977
Codice prodotto
SCA688.005
Cod. produttore
688.005
Produttore
SCA
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Universale
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
6
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
50 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno



