AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA689.204 SCATOLA DER.100X100 S/PAS.IP55 SCABOX - 689.204

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Universale

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8001636279008

Codice prodotto

SCA689.204

Cod. produttore

689.204

Produttore

SCA

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Universale

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

50 mm

Ampliabile:

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola di derivazione IP55 con pareti lisce e chiusura ad 1/4 di giro 100x100x50 mm - Serie CUBOX.