AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA745.3005-441 AVVOLGICAVO IND.ROLLER450 4 PRESE IP44 - 745.3005-441

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA745.3005-441 AVVOLGICAVO IND.ROLLER450 4 PRESE IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 4 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636124346

Codice prodotto

SCA745.3005-441

Cod. produttore

745.3005-441

Produttore

SCA

Sezione del conduttore:

4 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

4

Lunghezza del cavo:

30 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo per uso industriale. IP44 Con 4 prese e disgiuntore. 30mt. di cavo 4x4.