SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.3000-010.P PIATTELLO DI RICAMBIO 330 - 746.3000-010.P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Avvolgimento automatico - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE
Confezione
1 PZ
EAN
8001636316215
Codice prodotto
SCA746.3000-010.P
Cod. produttore
746.3000-010.P
Produttore
SCA
Avvolgimento automatico:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
IP20 30m


