AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.3512-351 AVV.ROLLER330 PR.OMNIA C/DISG. - 746.3512-351

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.3512-351 AVV.ROLLER330 PR.OMNIA C/DISG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636062020

Codice prodotto

SCA746.3512-351

Cod. produttore

746.3512-351

Produttore

SCA

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

1

Numero di conduttori:

4

Lunghezza del cavo:

30 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo in tecnopolimero autoestinguente secondo IEC 60695-2-1, colore grigio RAL 7035. Norma di riferimento IEC 61316. IP55. con 30 mt. di cavo tipo H07RN-F 4x2,5. con disgiuntore e presa interbloccata 3P+T. Potenza prelevabile a cavo avvolto: 4500W. Potenza prelevabile a cavo svolto: 11000W.