AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA749.3005-353 AVV.IND.ROLLER-BLOCK 450 IP44 - 749.3005-353

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 4 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636036526

Codice prodotto

SCA749.3005-353

Cod. produttore

749.3005-353

Produttore

SCA

Sezione del conduttore:

4 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

1

Numero di conduttori:

4

Lunghezza del cavo:

30 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo uso industriale completo di supporto per quadri Block 4, cavo 4x4 tipo H07RN-F, disgiuntore e presa da 32A 3P+T. Norma di riferimento IEC 61316. IP44. Potenza prelevabile a cavo avvolto: 7000W. Potenza prelevabile a cavo svolto: 14000W.