AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3342 PRESSACAVO PG 11 LIGHT - 805.3342

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3342 PRESSACAVO PG 11 LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 5...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636016498

Codice prodotto

SCA805.3342

Cod. produttore

805.3342

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

5...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

22 mm

Passo della filettatura:

1.411 mm

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Pressacavo antistrappo in tecnopolimero con dispostivo antisvitamento, con dado.