AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3361 DADO FILETTATO PG 9 LIGHT - 805.3361

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3361 DADO FILETTATO PG 9 LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001636016580

Codice prodotto

SCA805.3361

Cod. produttore

805.3361

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

PG9 LIGHT GRIGIO