SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5420 PRESSACAVO PASSO METRICO M20X1,5 LIGHT - 805.5420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 7...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Serie UNION
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636124766
Codice prodotto
SCA805.5420
Cod. produttore
805.5420
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
7...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
24 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C


