AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5425 PRESSACAVO PASSO METRICO M25X1,5 LIGHT - 805.5425

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5425 PRESSACAVO PASSO METRICO M25X1,5 LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 13...18 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636124773

Codice prodotto

SCA805.5425

Cod. produttore

805.5425

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

13...18 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

33 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

M25X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO