SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5432 PRESSACAVO PASSO METRICO M32X1,5 LIGHT - 805.5432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 18...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Serie UNION
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636124780
Codice prodotto
SCA805.5432
Cod. produttore
805.5432
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
18...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
42 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C


