AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5440.0 PRESSACAVO SENZA DADO M40X1,5 LIGHT - 805.5440.0

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5440.0 PRESSACAVO SENZA DADO M40X1,5 LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636143699

Codice prodotto

SCA805.5440.0

Cod. produttore

805.5440.0

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

M40X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO