SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5620 DADO FILETTATO PAS.METRICO M20X1,5 LIGHT - 805.5620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
100 PZ
EAN
8001636124681
Codice prodotto
SCA805.5620
Cod. produttore
805.5620
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no


