SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5640 DADO FILETTATO PAS.METRICO M40X1,5 LIGHT - 805.5640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
50 PZ
EAN
8001636124711
Codice prodotto
SCA805.5640
Cod. produttore
805.5640
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no


