AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RL40.N DADI IN OT.NI. 40-M40X1,5 - 805.RL40.N

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RL40.N DADI IN OT.NI. 40-M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Colore - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636254456

Codice prodotto

SCA805.RL40.N

Cod. produttore

805.RL40.N

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Colore:

Altri

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2