AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RN4040.SN KIT PRESSAC.RN OT.NI. SI 40-M40X1,5 - 805.RN4040.SN

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RN4040.SN KIT PRESSAC.RN OT.NI. SI 40-M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con controdado -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636253671

Codice prodotto

SCA805.RN4040.SN

Cod. produttore

805.RN4040.SN

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP66

Con controdado:

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2